絞り込み
校正証明書
- 付き(7)
ブランド
- ライン精機
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,019)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(624)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(384)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)

長さ計測用カウンタ RY1シリーズ
ライン精機¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から40日以内出荷高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
中型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置右表示数字(mm)4.4×2.8
ハンドタコメーター(接触・非接触両用)
ライン精機(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか当日出荷から35日以内出荷1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。用途機械・検査機の回転数確認。付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)検出距離(mm)50~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット
ライン精機¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000測定範囲(r/min)6.0~99999.9サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)
ライン精機(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)組合せカウンタ電子・電磁カウンタ最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
長さ計測用カウンタ
ライン精機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個質量(g)545桁数5桁リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
電子手持数取器(連式ユニット)
ライン精機¥2,398税込¥2,6381台当日出荷単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。トラスコ品番337-9485種別連結ユニット質量(g)25電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26計数範囲0~9999RoHS指令(10物質対応)対応
小型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から3日以内出荷小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)取付方式ベース桁数5取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(6連)プラスチック製
ライン精機¥9,898税込¥10,8881個欠品中ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・手持ち)
ライン精機¥899税込¥9891個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
PH計プローブ
ライン精機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
台付数取器
ライン精機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。質量(g)68タイプ台付型桁数4リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(5連)プラスチック製
ライン精機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約220種類5連取付方式ベース外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数5表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・台付き)
ライン精機¥999税込¥1,0991個当日出荷ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
接触式ハンドタコメーター
ライン精機(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から35日以内出荷接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
デジタル温度計
ライン精機¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷寸法(mm)135×60×33温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ハンドタコメーター(接触用)
ライン精機(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から35日以内出荷接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。用途機械・検査機の回転数確認。質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
ライン精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
大型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から3日以内出荷大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)取付方式ベース桁数5表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)駆動軸位置右表示数字(mm)6.5×4.5RoHS指令(10物質対応)対応
レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用 周速リング(外周1/10m)
ライン精機¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷レーザタコメータ TM-7/TM-5シリーズ用のアクセサリ、周速リング(外周1/10m)です。
CT1シリーズ(長さ計測用センサ)
ライン精機¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
メカニカルカウンタ
ライン精機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。仕様設定・出力:無取付方式ベース使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)桁数4最高計数速度3000rpm使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)リセット押ボタン式駆動方式レボリューション回転式駆動軸位置左右両軸表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)始動トルク0.010N m(102gf-cm)RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)
ライン精機(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
電子数取器
ライン精機¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷任意の記憶したいポイントのカウントデータを日時と時間と共に内蔵メモリーに記憶することが出来ます。記憶したカウントデータは本体及びPCで確認できます。 カウント値の減算入力が可能です。用途不具合検査:作業時の原因別不具合数をカウント付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2292質量(g)約185(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作任意のタイミング(メモリーキー)
電子数取器
ライン精機¥16,980税込¥18,6781台当日出荷カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です付属品取扱説明書仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
接触測定用アダプタ
ライン精機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷TM-5シリーズと接続して接触式での測定が可能。用途非接触式で計測しにくい場所の計測。付属品周速リング1個、ゴム接触子3個分解能0.1r/minサンプリング1.0~2.0秒オートパワーオフキー操作より3分後確度±0.01%±1digitRoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -
ライン精機¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下