その他測定用品 :「計数」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動軸位置右
表示数字(mm)4.4×2.8
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約260
種類6連
取付方式ベース
外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数6
表示数字(mm)4.0×2.3
アズワン品番64-7051-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約42
取付方式ベース
外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式
外装ABS樹脂(グレー)
連結数1
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録
仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状手持式
質量(g)約32
取付方式手持
外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式
外装ABS樹脂(グレー)
連結数1
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約220
種類5連
取付方式ベース
外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数5
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易。ミー入力音と設定値アラーム機能を追加。定数カウントを行う作業をサポート。キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)。コロニーカウンター(微生物調査)
仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式アラーム設定
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2
表示部黒地白文字
回転方向右回転
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進
駆動軸位置右軸
表示数字(mm)4.8×2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲0~9999
トラスコ品番337-9485
種別連結ユニット
質量(g)25
電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数4
仕様設定・出力:無
取付方式ベース
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度3000rpm
使用湿度範囲85%RH 以下(結露しないこと)
リセット押ボタン式
駆動方式レボリューション回転式
駆動軸位置左右両軸
表示数字(mm)6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)
駆動軸位置右
表示数字(mm)6.5×4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲0~9999
トラスコ品番337-9493
種別マスターユニット
質量(g)25
電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。
表示文字数5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)
仕様ラチェット式 駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進
リセットリセットロール1回転にてリセット
最高計測速度200
RoHS指令(10物質対応)対応
計数範囲0~9999
厚さ(mm)25
質量(g)340
電源単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ
通信方式USB micro-B
縦(mm)186
横(mm)170
ディスプレイ7セグメントLCD液晶
電池寿命約200時間
一定間隔で日時付で自動記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。設定した間隔ごとに上記の表示データを自動記録。記録時はカウントデータに日時を付与。自動記録したログを専用ソフトウェア上で確認可能
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式記録間隔(1分~99時間59分)
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大自動記録ログ数、10000個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
記録時に日時も記録する30 連式電子数取器。30 個のキーを押した回数とその合計数を表示。250 個まで上記の表示データを記録。記録時はカウントデータに日時を付与。あとから本体で記録日時の確認も可能です
仕様●データ閲覧用Windows PC:PCでも本器でも閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。