回転計 ストロボスコープLutron45日以内出荷
ストロボスコープDT-2239Aは1分間に100~10000回までのフラッシュライトを回転体又は振動体に照射し動きが停止して見える時点で回転数や振動数を測定します。DT-2234Bにはマイクロコンピュータ-LSI回路とクリスタルクオーツをベースとした時計機能を組み込んでおりますので非常に高精度です。用途。モーター発電機シャフトギアファン遠心分離機等の回転数の測定等。
付属品操作マニュアル、電源コード1本質量(kg)1サイズ(cm)21×12×12消費電力(W)30以下電源100VAC±10%精度±(0.1% +1digit)表示大型デジタル4桁表示分解能0.1rpm/1000rpm以下、1rpm/1000~9999rpm、10rpm/10000rpm以上使用環境温度/0~50℃、湿度/0~80%フラッシュ【ライト】白色キセノン、【数】100~10000rpm(FPM)、 FPM=フラッシュ数/分アズワン品番69-3888-77