その他測定用品 :「電気抵抗測定器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水電子工業絶縁抵抗計
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2 測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) 耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間] 出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V) 消費電力定格負荷時 最大30VA 分解能1V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間] 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC85~250 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)最大1 放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ) 立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷] 定格負荷最大1W(1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)12以下 出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
1台ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)