1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NetAlly (ネットアレイ)LinkSprinter
LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。 ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。 LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。 イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し 色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ 質量(kg)0.116 寸法(cm)11.07×4.06×3.25 周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域 使用電池単三アルカリ電池×2 動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90% 伝送規格IEEE802.11b/g 対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
1台
88,980 税込97,878
当日出荷