2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。. 特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タイプ = ポケットストップウォッチ。アナログ/デジタル = デジタル。最大時間 = 24h。解像度 = 1/100s。電源 = バッテリ。警報機能 = あり。電池タイプ = CR2032。水の抵抗 = 防水。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 64mm。最大時間(時間) = 24h。幅 = 65 (Dia.)mm。。RS Pro デジタルポケット. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするポケットストップウォッチをご紹介します。このポケットサイズのストップウォッチには LCD 画面が装備されており、 12 mm と 10 mm の数字の高さで結果をリアルタイムにはっきりと見ることができます。開始時刻から、このストップウォッチは 1/100 秒で 40 分、 24 時間で 2 秒以内の精度を含めて 1 秒間隔で 24 時間カウントします。この RS Pro デジタルストップウォッチは、 2032 リチウム電池と 3 V のオペレーティングシステムで動作し、信頼性と精度が向上します。この信頼性の高いタイマは、コードストラップ付きのスタイリッシュな黒色耐水性ケースに収納されており、屋内外でのさまざまな用途に最適です。. 特長と利点. .黒色でスタイリッシュな耐水性プラスチックケース。さまざまな用途に最適です . LCD 画面をクリアして、簡単に結果を表示 . 12 mm および 10 mm の大きな桁高 .通常の時間、カレンダー、アラーム、ラップ設備 . 24 時間で 2 秒以内の精度 .通常の使用では 5 年間のバッテリ寿命で、長期間にわたり信頼性の高いデバイスとなります . 1/100 秒の解像度 . 1/100 秒で最大 40 分、 1 秒間隔で最大 24 時間をカウント. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され .スポーツイベント .大会 .テストと実験 .ライブイベント. どのような電池が必要ですか.. RS Pro のこのタイマは、コイン( CR2032 )リチウム電池を使用した 3 V オペレーティングシステムで、始動時の通常使用時間で平均 5 年間使用でき、タイマーの機能が強化されており、信頼性が向上しています。. 達成可能な最大時間はどのくらいですか.. このストップウォッチには、 24 時間までに対応しています。. アラーム機能はありますか.. RS Pro のこのポケットサイズのストップウォッチは、可聴アラームを備えており、通知機能が強化されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷