その他測定用品 :「複数タイマー」の検索結果
RS Pro デジタルデスクトップタイマ(大型ディスプレイ付)です. 優れた信頼性を誇るRS PROブランドのデジタルデスクトップタイマをご紹介します。このコンパクトなタイマは、設定時間のカウントや経過時間の測定を必要とするアプリケーションに最適です。単4電池1個で動作するコンパクトなデザインのタイマは、持ち運びやすくさまざまな環境で使用できる、汎用性の高い製品です。この便利なデスクトップタイマは、経過時間を見やすく表示する大型LCDディスプレイとカウントダウン/カウントアップ終了をお知らせする音声アラームを内蔵しており、最大99分59秒までカウントアップ/カウントダウンできます。タイマをオフィスや家庭で使用する場合、一体型スタンドにより平らな面に安定して設置できますが、クリップでベルトなどに取り付けることもできて携帯に便利です。 なお、このタイマの校正済みバージョンも複数ご用意しています(UKAS Calibration ( ; 134-7550 134-7550 )およびその他). 特長と利点. .経過時間を明確に表示する大型 LCD ディスプレイ .カウントダウン期間の終了時にアラーム音が鳴ります .単四電池 1 本で動作(付属) .クリップ付きのコンパクトなデザインで持ち運びが簡単 .タイマーを平らな面に上に表示できる内蔵スタンド .カウントアップまたはカウントダウンにより、さまざまなアプリケーションに適した汎用タイマーを提供します. 用途. このコンパクトなタイマは、次のような経過時間の測定を必要とするさまざまな用途で使用できます。 .スポーツイベント .大会 .料理 . ミーティング .講義. どのような電池が必要ですか.. RS Pro デスクトップタイマは、単四電池 1 本を使用して動作します。単四電池も付属します。. アラーム音は鳴りますか.. このタイマでは、カウントダウン又はアップ時間が完了するとアラーム音が鳴り、タイマーが開始しないときに通知が強化されます。. 達成可能な最大時間は.. RS Pro デスクトップタイマで達成可能な最大時間は 99 分 59 秒です。
仕様タイプ = デスクトップタイマアナログ/デジタル = デジタル最大時間 = 99 min 59 s電源 = バッテリ警報機能 = あり電池タイプ = 単4形カラー/仕上げ = 白高さ = 65mm最大時間(秒) = 59s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。