その他測定用品 :「センサー付きタイマー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷