3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

電源コードは防水性・耐久性に優れたキャブタイヤケーブル使用。
仕様【入切時間間隔】最小30分 質量(g)780 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×62.5×217 設定時間24時間型(最小15分単位で設定可能) アズワン品番64-7918-69
1台
11,100 税込12,210
翌日出荷

エスコ品番EA798C-151 表示形式デジタル 防水性あり カウントダウン機能
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷