その他測定用品 :「モニター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質ABS
質量(g)約70(電池含む)
電源単4形電池1個
表示方式液晶デジタル 4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69
ブザー音約60dB(距離30)
設定範囲最小1秒~最大99分99秒
タイマの数1個
アラーム警鳴時間(秒)60
アズワン品番65-2220-38
防滴構造IP54相当
電池寿命(年)約1
1台
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz
付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書
材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET
寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
質量(g)約93(電池含まず)
電源9V電池(6F22)×1個(付属)
精度±(0.1rdg+2digits)
表示LCD表示、5桁
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)
動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
測定距離5~30cm(非接触測定時)
保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
アズワン品番65-2167-50
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。