その他測定用品 :「大音量タイマー」の検索結果
関連キーワード
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。