8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪 アズワン品番65-2167-64
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪 アズワン品番65-2167-66
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-65
1個
9,470 税込10,417
翌日出荷

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-61
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様タイムベース:4MHz 付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書 材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET 寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H) 測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 質量(g)約93(電池含まず) 電源9V電池(6F22)×1個(付属) 精度±(0.1rdg+2digits) 表示LCD表示、5桁 分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時) 動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) 測定距離5~30cm(非接触測定時) 保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。) アズワン品番65-2167-50
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm 仕様接触・非接触兼用タイプ 付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース サイズ60(W)×28(D)×175(H)mm 質量(g)190g 電源単3電池×2本(付属) 機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定 測定距離300/600mm(非接触時)
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷