絞り込み
ブランド
  • 菅原研究所
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • エスコ(76)
  • ライン精機(71)
  • 小野測器(58)
  • MCP(58)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • ニデックドライブテクノロジー(56)
  • テクロック(55)
  • 東京精密(55)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(36)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 古里精機製作所(23)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットストロボ 菅原研究所ポケットストロボ菅原研究所
115,800税込127,380
1個
18日以内出荷
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できますツマミを用いて簡単に設定値を調整できます使いやすいボタン配置超高輝度白色LED採用発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能ランプ交換不要明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイCEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック高速回転・高速運動の状態目視観察印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など質量(g)約220消費電力(W)2以下寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03%時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsecバッテリー単3形アルカリ電池2本(別売)使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値)周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.77MB)使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
マイティストロボ 菅原研究所マイティストロボ菅原研究所
199,800税込219,780
1台
22日以内出荷
付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1msバッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz)動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
その他測定用品