表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します
RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch
精度±15% 以下
表示範囲変動:10%以下
分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm
プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm
測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
電源1.5V 単4電池 × 4
寸法(mm)140×75×33
質量(g)280
セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。