その他測定用品 :「粗さ標準片」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します
RaRa:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch
精度±15% 以下
表示範囲変動:10%以下
分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm
プローブ半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm
測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
電源1.5V 単4電池 × 4
寸法(mm)140×75×33
質量(g)280
セット内容本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します
精度±10% 以下
表示範囲変動:6%以下
分解能0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm
測定速度(mm/s)[0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1
電源内蔵型リチウムイオン充電池
表面プロファイルゲージ。このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。統合されたデザイン。軽量でシンプル構造。デジタルによる明瞭表示。自動シャットダウン機能。単位変換。最大値ラッチ、低電圧アラーム表示機能付き。表面ピーク・トラフ高さの直接測定。平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可。USB又はBluetoothデータ出力(オプション)。
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)176×63×25
質量(g)310(電池を含まず)
電源単四電池×2本
精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)
測定精度>30(毎分測定値)
範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)
分解能1μm(0.1mils)
相対湿度85%未満
ディスプレイLCDディスプレイ
操作温湿度温度:0~50、湿度:<80%
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)。このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>。統合されたデザイン。軽量でシンプル構造。デジタルによる明瞭表示。自動シャットダウン機能。μm/mils単位変換。最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能。表面ピーク・トラフ高さの直接測定。平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可。USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力
寸法(mm)176×63×24
質量(g)310(電池を含まず)
電源単四電池×2本
精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)
測定精度>30(毎分測定値)
範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)
分解能1μm(0.1mils)
相対湿度85%未満
ディスプレイLCDディスプレイ
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)<80
1個
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。