その他測定用品 :「金属測定器」の検索結果
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器を内蔵
検流計とブリッジ電源内蔵
ヌル測定方法
乗算器1つと測定ダイヤル2つ
携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5
電源1.5Vx2
精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%
抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001
感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲最大85%、相対
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
1台
¥69,880
税込¥76,868
5日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器内臓
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01
抵抗(Ω)(標準)0.001~10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度0.2%~1%
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)0.000~11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
広い測定範囲1Ω~10MΩ
検流計とブリッジ電源内蔵
ヌル測定方法
乗算器1つと測定アーム4つ
携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5
電源(ブリッジ)(x0.001)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X0.01)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x0.1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x10)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X100)内部電池 3V、外部電源 15V、(x1000)内部電池 3V、外部電源 15V
感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215
湿度範囲最大85%、相対
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)(x0.001)1~11.11、(X0.01)10~111.1、(x0.1)100~1111、(x1)1~5k、5k~11.11k、(x10)10k~50k、50k~111.1k、(X100)100k~500k、500k~1111k、(x1000)1M~11.11M
1台
¥59,880
税込¥65,868
欠品中
広い測定範囲1Ω~10MΩ
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と4つの測定アーム
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)
倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
バッテリー(内部)3V
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)
動作温度(℃)5~35
測定範囲(Ω)1~11.11M
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。