その他測定用品 :「紫外線測定」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京光電UV強度計
一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理 測定範囲0~0.999(mW/cm2) 表示LCD 分解能0.001(mW/cm2) 機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ レンジ1レンジ 測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能 電池単4×2本 スタイル一体型 デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ。1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)。即時とタイマーの2表示ホールドモード。オートパワーオフ機能。側面のワンボタンでシンプル操作。RS232Cデジタル出力標準装備。電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 表示5桁 液晶表示 測定レンジシングルレンジ 電源(個)単4乾電池2(テスト用添付) 直線性±5% 温度特性±5% 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期2回 / 秒
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷

一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理 仕様書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧 測定範囲0~0.999(mW/cm2) 表示LCD 分解能0.001(mW/cm2) 機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ レンジ1レンジ 測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能 電池単4×2本 スタイル一体型 デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
88,980 税込97,878
60日以内出荷