その他測定用品 :「トレース台」の検索結果
関連キーワード
TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。
Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス
操作が簡単な分離設計
持ち運びに便利なポータブルデザイン
表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます
1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています
評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面
タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます
マウス操作に対応しています
測定条件とデータの10,000グループを保存します
測定データはUディスクに保存できます
スキッドの有無による測定
測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します
オプションの高度な分析ソフトウェアを装備
ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A
測定範囲1000um(±500um)
電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプター
インターフェースRS232、USB
解像度0.0003um
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)
再現性(%)<12
フィルターRCアナログ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<80
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です
対応するパラメータによって3種の製品があります
多機能・高性能・低価格
容易な操作メニューソフトウェア
バックライト付大画面 LCD表示
対応13種類の粗さパラメーター表示
自動電源オフ/自動データ保存
PC出力(RS232C)
DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチ
データ出力RS232
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。
測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。
測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。
データ保存機能(最大10データ)。
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチ
データ出力RS232
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。
駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。
スキッドレス式測定できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。