その他測定用品 :「水硬度 測定」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き
仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)
寸法(mm)158×40×25
測定範囲170-960HLD
質量(g)85
電源5V/1A
再現性6HLD(HLD=760±30の場合)
インターフェースBluetooth4.2
湿度範囲(RH)≦90%
測定方向360度
動作温度(℃)0-40
連続動作時間8時間
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。