TIME6101 電気ロックウェル硬度計は、モーター付き試験力のロードまたはアンロードの自動装置を採用するロックウェル硬度計です。試験力の変換は、可変荷重ハンドホイールの回転により得られます、 この装置は滞留時間を選択することができ、非常に使いやすいです。 ゼロにダイヤルする以外に、人為的な操作誤差はなく、高い感度と安定性を備えています。
仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:ロックウェルダイヤル硬度値、滞留時間:2-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm、外形尺寸:520x215x700mm
電源AC100-220V・50Hz
分解能0.5HR
測定基準ISO 6508・ASTM E-18・JIS Z2245・GB/T230.2
1台
¥629,800
税込¥692,780
17日以内出荷
3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計
精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用
任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能
測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示
各硬度スケール間の変換値を選択
テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能
ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm
総合倍率20x・40x
データ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
接眼レンズ20x
対物レンズ1x・2x
解像度1.25um・0.625um
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
17日以内出荷
デジタルブリネル硬度計
全自動3 圧子タッチスクリーン機能
全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチング
内蔵のタッチスクリーンタブレットで操作が便利
顕微鏡光源による刺激や視覚疲労を回避し、測定誤差を低減
ブリネル測定の完全自動化を実現
10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケール
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
自動リフティングプラットフォームでワンキーの自動化を実現
硬度計とパネルコンピュータの統合設計
Windows 7 システムを搭載
内蔵のCCD 画像自動測定システム、タッチスクリーン操作ディスプレイでプリセット試験力滞留時間、測定圧痕インデント光源の強度調整、測定圧痕インデントの長さ、硬度値、硬度値測定範囲、測定回数などを表示
ソフトウエアで自動校正及び手動で微調整
変換スケール機能
硬度試験の結果は、WORD またはEXCEL レポートを生成、印刷が可能
USB インタフェース、VGA インタフェース、ネットワークポート
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーン上で表示と自動測定、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBS・HBW、データ出力:CPU:IntelI5・メモリ:2G・SSD:64G、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、滞留時間:0-95s、サンプルの最大高さ:290mm、圧子中心から機械壁までの距離:150mm
対物レンズ1x・2x
解像度3um・1.5um
1台
¥4,998,000
税込¥5,497,800
17日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。