絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • エスコ(76)
  • ライン精機(71)
  • 小野測器(58)
  • MCP(58)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • ニデックドライブテクノロジー(56)
  • テクロック(55)
  • 東京精密(55)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(36)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 古里精機製作所(23)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング質量(g)90電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)測定方式非接触・接触式分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!手持ち式のストロボスコープのスタンダード版回転数や振動数のチェックにワイドなダイナミックレンジ自動レンジ切替タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
頑丈なアルミボディー35000RPMまでのワイドレンジ高精度ストロボ装置操作性抜群
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
30000RPMまでのワイドレンジ高精度ストロボ装置操作性抜群シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+1d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲60~30000FPM
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定にMax.Min及び最終値表示(回転のみ)FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ簡単で操作性が良い電池消耗度表示データホールド、オートパワーオフオートレンジ機能
仕様クロック:クオーツ、4.0MHz付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ簡単で操作性が良い電池消耗度表示データホールド、オートパワーオフ機能オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替電源(V)006P(9乾電池×1測定方式非接触式、LEDビーム表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM単位RPMディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下オートパワーオフ20分消費電流DC約25mA表示間隔1秒/回
果実硬度計 A-Gas Japan果実硬度計A-Gas Japan
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちますコンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます
仕様測定範囲(g):0~5000電源単3電池×6測定精度±(0.4%+1dgt)(+23±5℃)表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/N/oz
その他測定用品