瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)
質量(g)22
周波数(Hz)10~20M
精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%
充電時間2時間
ディスプレイ90×16mm OLED
入力インピーダンス1MΩ
ダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)
動作時間10時間
測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M
最大入力電圧(V)-5~+50
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。