その他測定用品 :「モーター 回転計」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)