その他測定用品 :「接触角 測定」の検索結果
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個
質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)
測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)
負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上
変換方式10bit D/A 変換方式
警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)-10~50
反射検出距離20~300
ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間約1秒
メモリー機能最大20データ
周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ±1%/F.S.
出力更新時間50ms+1周期 時間以内
温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.
出力論理正論理
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。 小型で多機能タイプ。
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができる接触式のHT-3200と、非接触式のHT-4200がお選びいただけます
使用温度範囲(℃)0~40
電池単4乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命連続 約20時間
校正証明書一般校正
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式
測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000
アズワン品番1-1024-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥44,980
税込¥49,478
14日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000
アズワン品番1-1024-02-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥47,980
税込¥52,778
15日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式
測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000
アズワン品番1-1024-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥44,980
税込¥49,478
14日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。