絞り込み
ブランド
  • MCP
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • エスコ(75)
  • ライン精機(71)
  • 小野測器(58)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(56)
  • ニデックドライブテクノロジー(56)
  • テクロック(55)
  • 東京精密(55)
  • JFEアドバンテック(44)
  • ドリテック(36)
  • アズワン(33)
  • 佐藤計量器製作所(33)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 古里精機製作所(23)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • タニタ(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流計 MCP直流電流計MCP(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
ダイヤル式可変抵抗器 MCPダイヤル式可変抵抗器MCP
20,980税込23,078
1個
欠品中
質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
ダイヤル式可変抵抗器 MCPダイヤル式可変抵抗器MCP
23,980税込26,378
1個
当日出荷
質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP精密ダイヤル式可変抵抗器MCP
45,980税込50,578
1個
当日出荷
質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
クリップ式可変抵抗器 MCPクリップ式可変抵抗器MCP
10,980税込12,078
1個
当日出荷
質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
28,880税込31,768
1台
7日以内出荷
8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
25,980税込28,578
1個
当日出荷
8桁LEDディスプレイ
仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
携帯用ホイートストンブリッジ MCP携帯用ホイートストンブリッジMCP
59,980税込65,978
1個
欠品中
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-10MCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)10最大電流(A)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-10MCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)10最大電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP精密ダイヤル式可変コンデンサMCP
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
ダイヤル式可変コンデンサ MCPダイヤル式可変コンデンサMCP
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
ダイヤル式可変インダクタ MCPダイヤル式可変インダクタMCP
38,980税込42,878
1個
欠品中
質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
59,880税込65,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定アーム4つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源(ブリッジ)(x0.001)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X0.01)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x0.1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x10)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X100)内部電池 3V、外部電源 15V、(x1000)内部電池 3V、外部電源 15V感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x0.001)1~11.11、(X0.01)10~111.1、(x0.1)100~1111、(x1)1~5k、5k~11.11k、(x10)10k~50k、50k~111.1k、(X100)100k~500k、500k~1111k、(x1000)1M~11.11M
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
69,880税込76,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器を内蔵 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定ダイヤル2つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源1.5Vx2精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
ダイヤル式ディケイドボックス MCPダイヤル式ディケイドボックスMCP
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
1%までの高精度 経済的、高性能、高耐性 絶縁性を高めるプラスチック製キャビネット
質量(kg)約0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170x240x90
携帯用直流電位差計 MCP携帯用直流電位差計MCP
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%動作温度(℃)5~35動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
オーディオ・ジェネレータ MCPオーディオ・ジェネレータMCP
33,980税込37,378
1個
64日以内出荷
オーディオ出力とパワー出力 オプションのUSBインターフェース
質量(kg)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×90×170出力インピーダンス(Ω)50±10%出力波形正弦波、方形波、三角波振幅出力:0.2~20Vp-p(無負荷)オフセットDC:±5V(無負荷)周波数帯域(Hz)出力:0.01Hz~30000Hz
ダブルブリッジ MCPダブルブリッジMCP
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)(標準)0.001~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.2%~1%動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)0.000~11
ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20 MCPベンチトップ電源装置 M10-AD412-20MCP
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
絶縁変圧器を備えた主電源から分離 ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力 マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器 4mm接続用セーフティソケット
仕様ブリッジ整流器:400V/25A質量(kg)約9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×170×200交流出力1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A直流出力AC出力に対応
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.65K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.65KMCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(kΩ)1.65最大電流(A)0.63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-500 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-500MCP
40,980税込45,078
1個
64日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)500最大電流(A)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-165 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-165MCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)165最大電流(A)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-50 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-50MCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)50最大電流(A)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-16.5 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-16.5MCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)16.5最大電流(A)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-5K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-5KMCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.6 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS600-1.6MCP
40,980税込45,078
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)1.6最大電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-10KMCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)10最大電流(A)0.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3KMCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)3.3最大電流(A)0.31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-1K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-1KMCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(kΩ)1最大電流(A)0.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-330MCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)330最大電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-100 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-100MCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)100最大電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-33 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-33MCP
33,980税込37,378
1個
64日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)33最大電流(A)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-3.3MCP
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)3.3最大電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-3.3K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-3.3KMCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(kΩ)3.3最大電流(A)0.22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-1K MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-1KMCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(kΩ)1最大電流(A)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-330 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-330MCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)330最大電流(A)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-100MCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)100最大電流(A)1.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-33MCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)33最大電流(A)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
基礎学習キット M21-2000 MCP基礎学習キット M21-2000MCP
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
その他測定用品