その他測定用品 :「10a250v」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール 仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
85,980 税込94,578
52日以内出荷