手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ5分
使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46
本体質量(g)約290(電池含む)
測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)アルミダイキャスト
文字高(mm)12
計測距離50~300mm
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)約35時間
メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)
測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min
質量(g)約175
スイッチ操作:5点
電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)
表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ
測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。
連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)
機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)
準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007
計測距離50~4.000mm
測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP
使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)
表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec
計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm
ケースポリカーボネイド樹脂
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]
質量(g)約180(電池含む)
タイプ接触式
外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm
測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit
測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒
速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)
回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)
測定範囲(m)長さ:0.01~99999
測定範囲(cm)長さ:1~99999
測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500
距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999
速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0
回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67
速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
¥31,730
税込¥34,903
当日出荷
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m]
質量(g)約150(電池含む)
タイプ非接触式
外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm
測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit
測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
1個
¥40,280
税込¥44,308
当日出荷
商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。