1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 純度(%)ガス:90 吐出圧力(MPa)0.1 露点温度範囲(℃)≦-55 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz
1台
799,800 税込879,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)