DCミリオームメータ GOM-800シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)4日以内出荷から15日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
超音波カメラHIKMICRO税込¥1,867,800¥1,698,000