その他測定用品 :「テスター 測定コード」の検索結果
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。
用途ELCBの良否判定
付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書
トラスコ品番608-7669
幅(mm)167
高さ(mm)186
奥行(mm)89
電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)
測定項目動作時間、感度電流、AC電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥108,800
税込¥119,680
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。