1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵) 寸法(mm)66×85×158 質量(g)420(電池除く) 電源単3電池×4(付属)、USBバスパワー 測定項目デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab 測定時間約1秒 光源パルスキセノンランプ インターフェースUSB2.0 繰返し性標準偏差デルタEab0.1以内 データ数最大1000(標準色データ、測定データ合計) 測定径(Φmm)約8 光学方式8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
369,800 税込406,780
欠品中

おすすめ人気ランキング