その他測定用品 :「ニス」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
本体内側の2ヶ所のフォトゲートセンサを通過する時間から物体の通過速度をデジタル表示します。
ストップウォッチ機能や物体通過時のクリック音機能などがあります。
仕様【速度測定】秒速(0.00~160.0m/s)/時速(0.00~576.0km/h)
寸法(mm)70×80×70
電源単4電池×4(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)【通過口】58×40
表示【積算】0.00~999.9秒(ストップウォッチモード)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。
付属品スタンド/マグネット/フック
寸法(mm)75×21.5×80
色ピンク
質量(g)約98
電源単4電池×2(付属)
機能リピート、アラーム設定
表示形式デジタル
設定時間1秒~99分59秒、最小1秒
設置方法スタンド/マグネット/フック
防水性防滴
リピート機能○
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)110×230×150
質量(kg)1.1
測定範囲50~35000rpm
精度±(0.05%rdg+2digit)
測定方式ストロボ方式
分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm)
ランプキセノンフラッシュランプ
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。
電源ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付
精度±0.2%±1/2digit
機能ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)
通信方式USBまたはRS-232Cによるパソコン通信
単位mPa
サンプリング1000回/秒
表示周期1、2、3、5、10、20回/秒より選択
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。