その他測定用品 :「皮膜測定」の検索結果
関連キーワード
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能。電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付。プローブと本体一体型。オートパワーオフ機能付。同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適。自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。
仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件
電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池)
測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用
表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付
測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm
機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能
構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア
測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500
防塵・防滴保護等級:IP65
動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。