ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)JFEアドバンテック17日以内出荷から21日以内出荷
プローブ先端径8Φにより狭所や曲面の測定が可能<br />測定回数100万回以上の耐久性で定期交換不要<br />測定時間はわずか2秒<br />ビッカース圧子を使用した静圧荷重式<br />圧痕はわずか0.1mmと微小<br />被測定物を置く場所を選ばずに測定が可能<br />あらゆる方向から測定が可能<br />上下限のしきい値を設定し、アラーム音で通知<br />生産工程へ取り入れることでインライン硬さ計測が可能(オプション)
質量(g)表示ユニット:約420電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池角度(°)測定可能許容:±3以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50プローブ長(mm)195許容温度(℃)0~50プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8
バーコル硬度計InstruCon(旧BarberColman)税込¥307,780~¥279,800~
数取器はくでん税込¥989¥899
記録紙小林クリエイト税込¥4,398~¥3,998~
連式数取器モノタロウ税込¥3,188~¥2,898~