その他測定用品 :「トレーサー」の検索結果
関連キーワード
回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。
用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。
トラスコ品番410-7161
材質ABS樹脂(送信器、受信器本体)
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-10~40
電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器)
交流電圧(V)12~528(AC50/60Hz)
直流電圧(V)DC12~528
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100
1セット
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。