1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グッドマン金属探知機M130
扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能 トラスコ品番836-2899 セット内容本体、専用ケース 材質ABS 質量(kg)3 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 使用圧力(MPa)0.1~1.5 本体寸法(mm)980×80×210 ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気・窒素 流体温度(℃)1.5~60 処理空気流量(m3/min)(ANR)13
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷