その他測定用品 :「小型タイマー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒 仕様ストラップ穴・マグネットあり 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個) 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約62(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 本体質量(g)約62(電池含む) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76 表示形式デジタル 保証期間1年 最小設定時間1秒 設置方法マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能 リピート機能
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)