その他測定用品 :「振動 タイマー」の検索結果
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。