その他測定用品 :「日付」の検索結果
関連キーワード
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20
色ブラック
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約44(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
精度時計:月差±30秒以内(常温)
機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)
設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒
保証期間1年
計測範囲最大23時間59分59秒
最大設定時間23時間59分59秒
電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)
主材質ABS、PMMA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20
アラーム約60秒
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。