2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。
ヒステリシス幅:1~999(3点共通)
インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件
メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)
測定範囲入力DC4~20mA
出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下
方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較
消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)
桁数(比較)桁数4桁、極性1桁
表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅
入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)
入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)
分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)
電源電圧(V)AC100~240
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω
記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
サンプリング周期約500ms
印字速度約7.5mm/s、2行/s
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V
入力形式シングルエンデッド、フローティング入力
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
入力抵抗1MΩ
表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)
表示周期500ms
過負荷DC±10V
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。
ヒステリシス幅:1~999(3点共通)
インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件
メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間
記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動)
測定範囲DC0~5V
出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下
方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較
消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V)
桁数(比較)桁数4桁、極性1桁
表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅
入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力)
入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁)
分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体)
電源電圧(V)AC100~240
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保存温度(℃)-20~60
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω
記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り)
サンプリング周期約500ms
印字速度約7.5mm/s、2行/s
動作周囲温度(℃)0~50
電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V
入力形式シングルエンデッド、フローティング入力
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
入力抵抗1MΩ
表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示)
表示周期500ms
過負荷DC±10V
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。