ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式
角度の測定範囲(°)0~100
押針高さ(mm)2.5
最小目盛1°
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形
適合スプリング荷重値(mN):539~8385
トラスコ品番795-5499
形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状
角度の測定範囲(°)0~100
準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形
最小目盛(℃)1
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
用途一般ゴム
その他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)
型式アナログ
寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴
質量(kg)(加圧面に加える)5
タイプ旧JIS A形
使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい
押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)
押針高さ(mm)2.54
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です
今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています
軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
【用途】
一般ゴム(中硬さ用)
仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5
アズワン品番67-5265-55
1台
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します【用途】軟質ゴム
仕様タイプ:タイプE(AO) 準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240 スプリング荷重値0-100:550-8050mN(56.1-821.1gf) 押針形状(mm):半径2.50 半径球 押針高さ(mm):2.5
アズワン品番65-3587-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。。【用途】硬質ゴム(高硬さ用)。
仕様●タイプ:タイプDΦ18mm/スタンド取付兼用●準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ISO 868、ASTM D 2240●スプリング荷重値0-100:0-44450mN(0-4533gf)●押針形状(mm):先端R0.1 30°すい形●押針高さ(mm):2.5
アズワン品番65-3586-99
1台
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。