硬度計 (18) カテゴリ: その他測定用品ブランド: テクロックすべて解除
ゴム・プラスチック硬度計 テクロック 8日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
用途 一般ゴム その他 温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後) 型式 アナログ 寸法(mm) (加圧面)直径10以上、約3.2の穴 質量(kg) (加圧面に加える)5 タイプ 旧JIS A形 使用範囲 A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい 押針形状(mm) 直径0.79(35円すい台形) 押針高さ(mm) 2.54
ゴム・プラスチック硬度計 テクロック 翌々日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途 適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチックJIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)旧JIS A形 適合 スプリング荷重値(mN):539~8385 トラスコ品番 795-5499 形状 押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状 角度の測定範囲(°) 0~100 準拠規格 JIS K 6301 旧JIS A形 最小目盛(℃) 1
デュロメータ テクロック 24日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です
今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています
軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
【用途】
一般ゴム(中硬さ用)
仕様 ●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5 アズワン品番 67-5265-55
ゴム硬度計 テクロック 40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
デジタルゴム硬度計 テクロック 30日以内出荷 から 50日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
ポケットタイプデュロメータ テクロック 9日以内出荷 から 21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
用途 薄物シート タイプ タイプA近似 仕様 アナログ式 直径(Φmm) (加圧面)18 質量(g) 100 押針形状(mm) Φ0.35 押針高さ(mm) 1 スプリング荷重値 0度-100度(mN) 388-1288(9-131gf) RoHS指令(10物質対応) 対応
テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロック 翌々日出荷 から 21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。
タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロック 32日以内出荷 から 45日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。
そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様 アナログ式 押針高さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
デュロメータ用測定スタンド テクロック 翌々日出荷
手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。
手押しによるバラつきを改善できます。
下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
適合 【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り) トラスコ品番 795-5472 質量(kg) 8.5
デジタルデュロメータ テクロック 翌々日出荷
ピークホールド(最大値保持)機能搭載のデュロメータです。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
用途 適用材質:一般ゴム、軟質プラスチック タイプ A トラスコ品番 795-5529 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×39×134 角度の測定範囲(°) 1~100 押針形状(mm) 先端Φ0.79/35°円すい台形 最小目盛 0.5° スプリング荷重値 0度-100度(mN) 550~8050
JIS6301準拠 デュロメータ テクロック 21日以内出荷
旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途 硬質ゴム タイプ 旧JIS A形 質量(g) 180 押針形状(mm) 直径5.08 半球形 スプリング荷重値 0度-100度(mN) 539-8379(55-855gf) 押針高さ 2.54 基準規格 JISK 6301 スプリング式A形 RoHS指令(10物質対応) 対応
デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロック 5日以内出荷 から 45日以内出荷
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。
ピークホールド機能付デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
硬度計 はくでん 税込 ¥ 153,780 ~ ¥ 139,800 ~