その他測定用品 :「角度 新潟精機」の検索結果
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。
360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。
一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。
7つの硬さスケールに単位を換算可能です。
2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。
USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。
オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。
持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に
電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)
測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。