絞り込み
校正証明書
防水・防滴機能
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,576件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • めざせ合格カウントダウン タイマー トキ・サポ SONIC(ソニック)[文具]

    めざせ合格カウントダウン タイマー トキ・サポ

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
    付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)寸法(mm)94×72×26主要材質ABS表示形式デジタル設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒タイマー時間100時間設置方法スタンド音量(dB)約75アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン
  • イチゴタイマー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    イチゴタイマー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
    付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABS色レッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号ケーブル 0.3M 小野測器

    信号ケーブル 0.3M

    小野測器
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)
  • エレベータ速度計 小野測器

    エレベータ速度計

    小野測器(1件のレビュー)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一)測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min)質量(g)約423電源単三形乾電池3本内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する)ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時)測定精度±1 カウント出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)測定時間10msパルス数600パルス/1回転分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上)機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存消費電流(mA)20以内測定単位速度:m/min、回転速度r/min表示器5桁(赤色LED×2)使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式)変換方式10bit(D/A変換)使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.SコネクタΦ2.5mmピンジャック(出力)論理負論理受光素子フォトダイオード表示更新時間100ms出力更新時間10msRoHS指令(10物質対応)対応リニアリティ±1%F.S.耐電圧(V)14
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器(6連)プラスチック製 ライン精機

    数取器(6連)プラスチック製

    ライン精機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    欠品中
    ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
    用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。形状台付型質量(g)約260種類6連取付方式ベース外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)桁数4桁表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式全カウンタ一括)外装ABS樹脂(グレー)連結数6表示数字(mm)4.0×2.3アズワン品番64-7051-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
  • Ra円筒研削用アラサ標準片 日本金属電鋳

    Ra円筒研削用アラサ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR 追浜工業

    パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR

    追浜工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
    用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000測定精度(r/min)±10
  • パルスエンジンタコメータ PET-1000R 追浜工業

    パルスエンジンタコメータ PET-1000R

    追浜工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
    用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980測定精度(r/min)±10
  • LCRメータ LCR-6000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    LCRメータ LCR-6000シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    高精度の基本確度:0.05% 高速測定:最高25ms(40回/秒) 測定パラメータとモニタを四つを同時に表示: 測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ% モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| DC抵抗測定 Auto Level Control (ALC) 機能 リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。 内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V) RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
    付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%
  • レボリューション式カウンター 古里精機製作所

    レボリューション式カウンター

    古里精機製作所(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷
    タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め最大トルク(N・m)0.002回転方向正回転駆動方式機械式主軸外径(Φmm)4駆動軸位置右計数速度最大4000cpm
  • CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1ケース(3冊×5箱)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途EL,EL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • メロディタイマー タニタ

    メロディタイマー

    タニタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
    付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒材質ABS寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20色ブラック測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS質量(g)約100(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池2本電源DC3.0V(単4×2本使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20表示形式デジタル設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上カウントダウン機能○
  • ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形)

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
    用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3678質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設定範囲最大99分99秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • 接触式ハンドタコメーター ライン精機

    接触式ハンドタコメーター

    ライン精機(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
    用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
  • ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • オーバータイムタイマー 佐藤計量器製作所

    オーバータイムタイマー

    佐藤計量器製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
    TGK品番359-55-43-75寸法(mm)93×20×67H質量(g)約95(電池含む)電源単4(15V)1個表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • ストップウォッチ アズワン

    ストップウォッチ

    アズワン
    ¥12,276~税込¥13,504~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表示部カバー材質:PMMA(アクリル)
  • 鋼板仕上げ面粗さ標準片 日本金属電鋳

    鋼板仕上げ面粗さ標準片

    日本金属電鋳(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1組(2枚)
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ寸法(mm)標準片:25×35本体寸法(mm)176×46×2
  • ガス切断面B粗さ標準片 日本金属電鋳

    ガス切断面B粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18寸法(mm)標準片:25×23本体寸法(mm)182×47×2.8
  • 回転計用接触測定アダプタ RM-10 カスタム

    回転計用接触測定アダプタ RM-10

    カスタム
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所

    長さ計 標準型(横型)

    古里精機製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
    質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
  • Io方式絶縁監視装置 マルチ計測器

    Io方式絶縁監視装置

    マルチ計測器
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
    付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA寸法(mm)W110 × H85.5 × D35質量(g)約300内径(Φmm)CT:22電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz精度設定電流値の±5.0%表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)警報出力リレー接点出力
  • ビジュアルバータイマー プチ キングジム

    ビジュアルバータイマー プチ

    キングジム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    時間を可視化!バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい
    用途大きな目盛り表示によって、残りの時間が一目で分かるタイマーです。
  • ガス溶断面粗さ標準片 日本金属電鋳

    ガス溶断面粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥20,980税込¥23,078
    1組(2枚)
    当日出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【ガス溶断面A】[粗さ(R)] 1級50S、2級100S、3級200S [スラグ(S)] 1級、2級、3級、4級【ガス溶断面B】[平坦性(F)] 15m/m≦板厚≦25m/m(1級、2級)、板厚≧25m/m(1級、2級) [上縁の溶け(M)] 1級、2級、3級加工ガス溶断
  • Ra円筒丸削用粗さ標準片 日本金属電鋳

    Ra円筒丸削用粗さ標準片

    日本金属電鋳
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    7日以内出荷
    アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等加工丸削りRa【丸削り】0.8a、1.6a、3.2a、6.3a
  • Focus-On Timer(フォーカスオン タイマー) ロア・インターナショナル

    Focus-On Timer(フォーカスオン タイマー)

    ロア・インターナショナル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    【回すだけで簡単スタート!残り時間が見えるタイマー】。ダイヤルを回すだけでタイマーがスタートします。時間の経過が色の変化で一目で分かるから、小さなこどもでも簡単に操作ができるので、自然と時間感覚が身につきます。【シーンに応じて選べる10種類のアラームタイプ】。アラームの音量はミュート(無音)・少・大で、長さは3秒または30秒から選択可能。図書館・会議中など音を出せない環境でも安心して使えるライトアラーム機能もあります。【一時停止ボタンで、自分のペースをキープ】。集中タイムを一時的に止めたいときは、一時停止(Pause)ボタンを押すとタイマーが停止し、もう一度押すと再開されます。一時的に手を止める必要がある場面に柔軟に対応し、自分のペースで集中時間をコントロールできます。【図書館や寝室でも安心、超静音設計】。タイマーの動作音を限りなく抑えた超静音設計で、まるで無音に近い静けさを実現。集中を妨げる「カチカチ」という機械音がないため、勉強や読書、仕事に没頭したいときにも最適です。【ライトがピカッピカッ!無音でもしっかり通知】。アラーム音を鳴らせない環境でも、時間になったことをライトでおしらせ。ピカピカと点滅し、ミュート(無音)モードでもしっかり通知します。※ ライトボタンを押していない状態で時間が終了した際、設定時間に応じて約3秒間(3回)または約30秒間(30回)点滅します。【マグネット&フック穴付きで冷蔵庫や壁にも設置OK】。置く・立てる・貼る・掛ける! 4WAY対応、どこでも使える便利アイテムです。マグネットを内蔵し、冷蔵庫やホワイトボードなどの金属面にもピタッと設置可能です。フック穴も備え、壁のフックやピンにも掛けられます。キッチンタイマーとしても便利に使えます。【デスクに映える北欧風デザイン】。シンプルでありながら洗練された、北欧風のナチュラルなデザイン。
    仕様●タイマー設定時間:最大1時間●本体サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm):W95×D45×H98電源単4乾電池 ×2本(別売)本体質量(g)134アラーム時間設定:3秒/30秒、音量設定:3段階(ミュート・小さく・大きく)
  • 抗菌でか見えタイマー タニタ

    抗菌でか見えタイマー

    タニタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    リピート機能。マグネット付。スタンド付。抗菌加工。インテリアになじむカラー
    仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ材質ABS寸法(mm)82×23×H76質量(g)約75(電池含む)設定時間最大99分59秒/1秒単位
  • 大型タイマー T-581WTN ナリカ

    大型タイマー T-581WTN

    ナリカ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    4日以内出荷
    大画面で教室のうしろからでも見やすい!。鳴動時間が設定できて止める手間いらず。見やすい大画面170×130mm。音とランプでお知らせするからわかりやすい。
    その他背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き型式T-581WTN寸法(mm)220×19×180機能タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF時間最大セット:199分59秒電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
  • デジタルタイマー TD-375 (100時間計) ナリカ

    デジタルタイマー TD-375 (100時間計)

    ナリカ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    当日出荷
    最大99時間99分99秒のデジタルタイマーで、カウントアップとリピート機能、時計機能を有しています。
    型式TD-375その他の機能カウントアップ機能、リピート機能、時計電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)最大設定時間99時間99分99秒最小設定時間1秒
  • 硬度計 はくでん

    硬度計

    はくでん
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。
    付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
  • ダイヤルタイマー充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダイヤルタイマー充電式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式。見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
    付属品USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)本体質量(g)約69連続使用時間約40時間充電時間約60分使用電池リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)タイマー設定最大時間:99分55秒環境温度範囲(℃)仕様:0~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×26計測時間最大:99分59秒
  • ビジュアルバータイマー 大型 キングジム

    ビジュアルバータイマー 大型

    キングジム
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
    セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)質量(g)約1,325(乾電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能色(本体)シロタイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数取器 はくでん

    数取器

    はくでん
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    人数・交通量の把握、工場の出荷数、在庫管理等で活用できます。
    仕様最大カウントレート:2/秒寸法(mm)65×35×20測定範囲0~9999
  • TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付き クレファー(CREPHA)

    TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付き

    クレファー(CREPHA)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。
    仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、材質風防:アクリル、ケース:樹脂寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2色ホワイト質量(g)68機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能電池CR2032
  • 時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 SONIC(ソニック)[文具]

    時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
    寸法(mm)73×72×28主要材質本体:ABS
  • 表面粗さ比較板 サンコウ電子研究所

    表面粗さ比較板

    サンコウ電子研究所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    現場でサンドブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを素早く、比較測定するための器具です。それぞれ異なったパターンの5片があり、目視または、触覚により比較します。ASTM D4417に準拠。
  • メーター用ウレタンプーリー ライン精機

    メーター用ウレタンプーリー

    ライン精機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    測長器共通の交換用車輪です。
    材質【測定部】ウレタン樹脂形状ウレタンプーリー種類メーター用測定対象布・紙・フィルム
その他測定用品