専用充電池
対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
補用品接触子アダプタセット
付属品速度計測ホイル(円周12型)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
低速用接触子アダプタ
付属品低速計測用接触子アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
PC通信セット
付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高反射テープセット
付属品反射テープ(2種各1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
専用ACアダプタ
対応製品ストロボスコープDT-365充電用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.1~50(評価)
測定範囲(mm)50(駆動軸 X方向)
精度0.3 μm/50 mm(真直度)
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)±500(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替)
上下移動量(mm)(検出器)50
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
翌々日出荷
Low-volume Liquid and Powder Adapterのスライド100個入。Low-volume Liquid and Powder Adapterが必要です。
セット内容スライド×100、カバー×100
材質アクリル
サイズ(mm)スライド:48×48×4、カバー:27×27×2
アズワン品番64-8090-37
1セット(20箱×5個)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
NIX color sensor QC用。液体・粉体用少量測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料
セット内容アダプター×1、スライド×20、カバー×20
材質アダプター:ポリ乳酸(PLA)、スライド・カバー:アクリル
サイズ(mm)アダプター:55×50×10、スライド:48×48×4、カバー:27×27×2
アズワン品番64-8090-36
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
NIX color sensor QC用。液体・粉体用測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料
セット内容アダプター×1、試料容器×1、蓋×1
材質アダプター・蓋:ポリ乳酸、試料容器:ガラス
サイズ(mm)アダプター:20×48×39、試料容器:10×40×27、蓋:27×37×9
アズワン品番64-8090-35
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
Bluetooth通信でスマートフォン・タブレットアプリ操作・表示するカラーリーダー。測色データはスマートフォンからメール等送信可能。
材質(本体)筐体:ポリカABSブレンド
波長(nm)測定:380~730
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
1本
¥6,730
税込¥7,403
8日以内出荷
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状置針型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-22
1個
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状標準型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-20
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4
寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)
測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
質量(g)本体:約510(電池含む)
電源単3形アルカリ電池×4本(付属)
測定時間10ms
消費電流(mA)最大約100
電池寿命(時間)20以上
動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。
USB充電可、満充電時200時間使用可能です。
ボリューム付きスイッチで簡単に操作できます。
漏水探索用音聴棒にかぶせるだけで、音聴棒からの音を大きくクリアに聴き取れます。
用途漏水探索に。
トラスコ品番177-2517
セット内容イヤホン、充電器、USBケーブル、取扱説明書・保証書
質量(g)180
電源単4ニッケル水素充電池×2個(付属)
外径×内径×高さH(mm)77×67×55
アズワン品番64-8588-88
使用時間(時間)200(満充電時)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
暗室作業に便利です。
1時間の蛍光で3~4時間見えます。
生活防水機能付きです。
材質本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル
質量(g)80
表示部Φ55mm
アズワン品番6-9198-01-20
校正証明書一般校正
計測時間最大:30分計(1周60秒)/最小:1/5秒計
1個
¥42,900
税込¥47,190
9日以内出荷
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂
寸法(mm)114×62×24
質量(g)約110
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
表示形式デジタル
コード1707-20
設定時間5~90秒(5秒間隔)
設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板
アズワン品番2-8966-01-20
非接触対応○
校正証明書一般校正
1個
¥9,900
税込¥10,890
9日以内出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚
使用温度範囲(℃)5~40
本体寸法(mm)58×28×122
本体質量(g)約140
精度±(0.01%rdg+1dgt)
表示6桁LCD表示
分解能0.1rpm
レンジ6.0~99999.9rpm
測定距離(mm)50~300(反射テープ)
サンプリング1.0秒~2.0秒/回
レンジ切替オートレンジ
アズワン品番1-6393-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
横トレースタイプで狭所の測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4
トラスコ品番171-7483
セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.6
ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16
トラスコ品番171-7482
セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
¥459,800
税込¥505,780
当日出荷
傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160
トラスコ品番171-7481
セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7489
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状平面用ノーズピース
質量(g)20
1本
¥16,980
税込¥18,678
45日以内出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7488
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状円筒用ノーズピース
質量(g)20
1本
¥16,980
税込¥18,678
45日以内出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7487
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状穴測定用アダプタ
質量(g)20
1本
¥14,980
税込¥16,478
45日以内出荷
サーフコムアダプターです。
トラスコ品番171-7486
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状横方向測定用
質量(g)20
1本
¥27,980
税込¥30,778
45日以内出荷
サーフコムアダプターです。
トラスコ品番171-7485
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状長穴用
質量(g)20
1本
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7510
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状深細穴用、2μm、60°
質量(g)20
1本
¥139,800
税込¥153,780
45日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7508
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状超細穴用、2μm、60°
質量(g)20
1本
¥127,800
税込¥140,580
45日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7506
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状細穴用、2μm、60°
質量(g)20
1本
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7505
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状細穴用、5μm、90°
質量(g)20
ピックアップ細穴用、5μm、90°
1本
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
横トレースタイプで狭所の測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
2.4インチカラーLCDによる優れた操作性。
充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4 真直度精度(μm/mm):0.5/4 Y方向(mm):4
トラスコ品番171-7478
セット内容標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど。
質量(g)500
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.6
ピックアップE-DT-SM39A
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。
タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします
タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。
文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。
操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
用途作業工程の時間管理に。
トラスコ品番207-3934
厚さ(mm)24
色ホワイト
質量(g)100
電源単四電池X2本(別売)
縦(mm)96
横(mm)71
最大計時99時間59分
最小計時1秒
アズワン品番64-8639-45
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
色ネイビー
質量(g)(約)60/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4
音量(dB)タイマー:約80
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力1W以下
タイマー設定プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥10,200
税込¥11,220
10日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。