絞り込み
ブランド
校正証明書
防水・防滴機能
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: その他測定用品

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,570件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル探索機PTR600先端プローブ グッドマンケーブル探索機PTR600先端プローブグッドマン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
通信線などに便利な導電樹脂製のプローブです。PTR600パワートレーサーのオプション品です。
用途多数のケーブルの中から目的線のみを瞬時に識別。ケーブルの配線ルートと事故点のピンポイント検出。トラスコ品番828-5845材質導電性樹脂質量(g)32018年トラスコ掲載ページ1 1579
超軟質ゴム硬度計 テクロック超軟質ゴム硬度計テクロック
93,980税込103,378
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
アスカーゴム硬度計JA型 アスカー(高分子計器)アスカーゴム硬度計JA型アスカー(高分子計器)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6301押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
記録紙巻取器 Prinporter 小林クリエイト記録紙巻取器 Prinporter小林クリエイト
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
装置からプリント出力される記録紙をきれいに巻き取れます。 記録紙の先端をペーパーホルダーに挟むだけの簡単操作。巻き取った記録紙は簡単にはずせます。 プリンポーターはラバーマグネットにより磁気吸着しています。磁石の吸着しない所へも、アシストプレートで固定できます。 巻き取り方向は正転/逆転がスイッチ操作で行え、装置のプリンター位置を気にせず配置できます。 ペーパーホルダーは永久磁石式クラッチ機構でモーターと連結しています。 最大巻き取り紙巾 60mm。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3モーターシンクロナスモーター(日本製)回転方向正転/逆転安全性PSE試験に準じた絶縁試験・耐電圧試験操作正転・停止・逆転(3ポジションロッカースイッチ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8/10
ベンチテーブル 基本セット SK(新潟精機)ベンチテーブル 基本セットSK(新潟精機)
389,800税込428,780
1個
翌々日出荷
小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応
熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用) testo(テストー)熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用)testo(テストー)
49,980税込54,978
1本
23日以内出荷
独自の熱貫流率測定用プローブ。 現場で熱貫流率を簡単に測定。
付属品プローブトラスコ品番819-3672温度範囲(℃)-20~70
湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mm testo(テストー)湿度センサ用キャップ 金属ケージ Φ12mmtesto(テストー)
7,898税込8,688
1個
欠品中
湿度センサ用の金属製枠のキャップ。
付属品キャップトラスコ品番819-3616質量(g)10
回転計用反射シール testo(テストー)回転計用反射シールtesto(テストー)
5,898税込6,488
1袋
9日以内出荷
簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
レンズプロテクター (testo885/890用) testo(テストー)レンズプロテクター (testo885/890用)testo(テストー)
71,980税込79,178
1個
16日以内出荷
スライドルースケース(20個セット) アルファーミラージュスライドルースケース(20個セット)アルファーミラージュ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(20個)
当日出荷
マットがリバーシブル仕様で白と黒に変更可能です。 付属のピンを使用すると斜めに角度をつけることができ展示会にもぴったりです。
付属品台紙、スタンドピン材質アクリル/ベルベット調寸法(mm)40×55×15
直角テスター 大菱計器製作所直角テスター大菱計器製作所
1,098,000税込1,207,800
1個
42日以内出荷
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所高さ調整式V受けアタッチメント大菱計器製作所
379,800税込417,780
1個
32日以内出荷
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲微調スタンド 大菱計器製作所広範囲微調スタンド大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所ユニバーサルスタンド大菱計器製作所
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー法試験器 マイゾックスシリンダー法試験器マイゾックス
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
用途コンシステンシー試験材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10マイゾックスコード211766
バッテリー内蔵キヨウタイ 東日製作所バッテリー内蔵キヨウタイ東日製作所
1個
欠品中
適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルト引張荷重検査機器  アンカープロチェッカー TRUST(トラスト)[測定・測量用品]アンカーボルト引張荷重検査機器 アンカープロチェッカーTRUST(トラスト)[測定・測量用品]
819,800税込901,780
1組
4日以内出荷
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ測定精度±4%RO適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
4ch同時表示器  デュアルグラフシステムDG-1 TRUST(トラスト)[測定・測量用品]4ch同時表示器 デュアルグラフシステムDG-1TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
939,800税込1,033,780
1台
4日以内出荷
最大4チャンネルを同時に計測できます。 保持設定機能を搭載しています。 自動グラフ化機能を搭載しています。 TRシリーズ、TIシリーズに接続が可能です。 保持設定機能搭載 様々な検査機器との組合せが可能です。
用途計測データ4チャンネル同時表示+集録、4ch同時計測+保持設定機能+自動グラフ化機能仕様液晶5桁表示・表示明度切替可能・自動グラフ化機能搭載・保持設定機能搭載・データ集録・CSVデータ保存・CSV出力トラスコ品番481-2204質量(kg)1測定精度【ひずみ】±0.2%FS、【電圧】±0.3%FS
長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
TP用 保護ケース CHINO(チノー)TP用 保護ケースCHINO(チノー)
76,980税込84,678
1箱
62日以内出荷から72日以内出荷
TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)
用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に
キャリングケース ライン精機キャリングケースライン精機
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
H-102PM-5×4台を簡単かつ安全に持ち出せます。 スリット部にスライドして固定。台部分は分離できます
外形寸法(mm)370×220×88(持ち手除く)RoHS指令(10物質対応)対応
アナログワット計 MCPアナログワット計MCP
45,880税込50,468
1個
64日以内出荷
レンジ(単相)60~120~180~240~360~480V(三相)60√3~120√3~180√3~240√3測定値W確度2.5%(DC),1%(AC 単相.),2%(AC 3単相)
アナログワット計 MCPアナログワット計MCP
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
レンジ60~120~240~480V、2.5A/5A測定値W確度2.5%(DC),1%(AC)
アナログ検流計 MCPアナログ検流計MCP
19,880税込21,868
1個
7日以内出荷
レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
アナログ電圧計 MCPアナログ電圧計MCP
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
レンジACA:3V~1000V(6段階)、DCV:100mV~1000V(8段階)測定値ACV, DCV確度1.5%(DC),2%(AC)
アナログ電流計 MCPアナログ電流計MCP
20,980税込23,078
1個
当日出荷
レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階)測定値ACA, DCA確度1.5%(DC),2%(AC)
電子回路学習用キット MCP電子回路学習用キットMCP
93,980税込103,378
1個
52日以内出荷
内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(9)、安全リード(8)、プラスチックケース(1)
電子回路学習用キット MCP電子回路学習用キットMCP
79,980税込87,978
1個
52日以内出荷
内容安全回路ボード(6)、安全モジュール(13)、安全リード(9)、プラスチックケース(1)
電子回路学習用キット MCP電子回路学習用キットMCP
99,980税込109,978
1個
52日以内出荷
内容グリッドパネル&収納ケース(1)、リード(40)、ブロック(49)、マニュアル(2)
デジタル回路学習用キット MCPデジタル回路学習用キットMCP
169,800税込186,780
1個
52日以内出荷
内容DTS-001、002、003、004、005、006、007回路7種類各一式
アナログ回路学習用キット MCPアナログ回路学習用キットMCP
159,800税込175,780
1個
52日以内出荷
内容DTS-011、012、013、014、015、016回路6種類各一式
電子回路学習用キット MCP電子回路学習用キットMCP
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
内容直流電源、可変抵抗、ファンクションジェネレータ、スピーカー、等
精密ダイヤル式可変インダクタ MCP精密ダイヤル式可変インダクタMCP
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
ダイヤル式可変インダクタ MCPダイヤル式可変インダクタMCP
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様内部残余インダクタ:0.6μH質量(kg)450最大電流(A)100mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジH:10μ~111.1m(10μH単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
ダイヤル式可変コンデンサ MCPダイヤル式可変コンデンサMCP
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
LCRメータ MCPLCRメータMCP
128,800税込141,680
1個
52日以内出荷
RS232C・HANDLEインターフェース
仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V質量(kg)3.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
429,800税込472,780
1台
92日以内出荷
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
金属探知機M130 グッドマン金属探知機M130グッドマン
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
扱い易い万能タイプの金属探知機です。 ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能トラスコ品番836-2899セット内容本体、専用ケース材質ABS質量(kg)3電源単3乾電池×4本(テスト用付属)使用圧力(MPa)0.1~1.5本体寸法(mm)980×80×210ろ過精度(μm)0.01使用流体空気・窒素流体温度(℃)1.5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)13
デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン グッドマンデジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォングッドマン
539,800税込593,780
1セット
3日以内出荷
仕様単3乾電池4本で60時間作動の経済性を実現トラスコ品番836-2897セット内容ベルト付アンプ 、ヘッドフォン 、接続ケーブル付グランドマイク 、探査棒・延長棒 、ケース材質ABS質量(kg)3.5電源単3乾電池×4本(テスト用付属)本体サイズ(mm)150×100×50
数取器 ケニス数取器ケニス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
その他測定用品