12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位4桁LCD 文字高10mm 質量(g)約30(ストラップ含む) 電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格CE・RoHS 計数範囲0~9999 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2 表示部黒地白文字 回転方向右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置右軸 表示数字(mm)4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999 トラスコ品番337-9493 種別マスターユニット 質量(g)25 電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動軸位置 表示数字(mm)4.4×2.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5 取付方式ベース 表示部黒地白文字 回転方向 リセットツマミ方式 計数方式200~500cpm 駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分) 駆動軸位置 表示数字(mm)6.5×4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状手持式 質量(g)約32 取付方式手持 外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式 外装ABS樹脂(グレー) 連結数1 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約42 取付方式ベース 外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式 外装ABS樹脂(グレー) 連結数1 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約260 種類6連 取付方式ベース 外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式全カウンタ一括) 外装ABS樹脂(グレー) 連結数6 表示数字(mm)4.0×2.3 アズワン品番64-7051-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数4桁 形状台付型 質量(g)約220 種類5連 取付方式ベース 外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5 使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと) 表示部黒地白文字 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセットツマミ式全カウンタ一括) 外装ABS樹脂(グレー) 連結数5 表示数字(mm)4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。 CEマーク取得品です。 RoHS対応品です。
計数範囲0~9999 トラスコ品番337-9485 種別連結ユニット 質量(g)25 電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

おすすめ人気ランキング