その他測定用品 :「測定器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • ph測定器
  • レーザー測定器
  • 距離測定器
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
用途一般ゴムその他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)型式アナログ寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴質量(kg)(加圧面に加える)5タイプ旧JIS A形使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)押針高さ(mm)2.54
工業用UVチェッカー 受光部 テクノオプティス工業用UVチェッカー 受光部テクノオプティス
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
受光素子シリコンフォトダイオード
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部+受光部セットテクノオプティス
449,800税込494,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
工業用UVチェッカー 表示部 テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部テクノオプティス
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニット テクノオプティス工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット+延長ユニットテクノオプティス
509,800税込560,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内デバイス延長デバイス:2m
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
829,800税込912,780
1セット
21日以内出荷
ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
809,800税込890,780
1台
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
ハンディ硬さ計 JFEアドバンテックハンディ硬さ計JFEアドバンテック
779,800税込857,780
1台
22日以内出荷
現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
デュアルタイプ膜厚計 JFEアドバンテックデュアルタイプ膜厚計JFEアドバンテック
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能電磁誘導式/渦電流式 自動選択機能付プローブと本体一体型オートパワーオフ機能付同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
用途鉄、鋼、銅、アルミニウム等の金属素材上の各種塗装幕、皮膜の厚さ測定に最適自動車鋼板、船舶、鋼構造物、タンク、橋梁、機械、アルミニウム製品、ステンレス製品、アルミサッシ家電製品、建材などの塗装幕や皮膜厚さを測定する計測器です。仕様●測定データ記録容量:メモリ1000点●画面保存:100件電源単4電池(1.5V)3個(ニッケル水素、アルカリ、リチウム電池)測定方式電磁誘導式及び渦電流式両用表示測定値:ディジタル表示4桁バックライト付測定精度+(1μm+1%×rdg.)0-50μm、+(2μm+1%×rdg.)>50μm機能統計表示(平均、標準偏差、最大、最小)、上下限値アラーム機能、高速測定モード、USB接続対応、ソフトウエア更新可能構成本体、プラスチック較正シム、保護ゴムカバー、ストラップ、単4乾電池(3本)、取扱説明書、レンズ保護シールド、キャリングケース、校正証明書、USBケーブル、PosiSoftソフトウェア測定範囲(μm)素地(鉄、鋼その他磁性金属)0~1500、素地(非鉄金属、その他非磁性金属)0~1500防塵・防滴保護等級:IP65動作温度範囲(℃)本体使用温度0~50
ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテックハンディ硬さ計(基準片セット)JFEアドバンテック
799,800税込879,780
1セット
22日以内出荷
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100~999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0~99.9HS 4. ブリネル硬さ/85~550HBW質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100~240、充電池パック(リチウムイオン充電池)表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能メモリー数データ:2000点
デジタル照度計 校正関連書類一式付き 東京光電デジタル照度計 校正関連書類一式付き東京光電
63,980税込70,378
1台
30日以内出荷
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)即時とタイマーの2表示ホールドモードオートパワーオフ機能側面のワンボタンでシンプル操作RS232Cデジタル出力標準装備電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒
表面プロファイルゲージ アミッタリ表面プロファイルゲージアミッタリ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
表面プロファイルゲージ(センサーセパレートタイプ)このゲージは主にショットブラスト業界、印刷業界、スプレー防食業界でご活用頂けます。選択した測定条件に従ってパラメーターが計算され、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。<機能>統合されたデザイン軽量でシンプル構造デジタルによる明瞭表示自動シャットダウン機能μm/mils単位変換最大値ラッチ、定電圧アラーム表示機能表面ピーク・トラフ高さの直接測定平均値取得機能:1回~9回まで測定数を設定可USB又はBluetoothデータ出力(オプション)
付属品本体、キャリーケース、取扱説明書、USB、RS-232、Bluetooth データ出力寸法(mm)176×63×24質量(g)310(電池を含まず)電源単四電池×2本精度±5%、又は±5μm(いずれか大きい方)測定精度>30(毎分測定値)範囲0~750μm/(0mils~29.5mils)分解能1μm(0.1mils)相対湿度85%未満ディスプレイLCDディスプレイ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)<80
ハンデー硬さ計 SONOHARD(R) JFEアドバンテックハンデー硬さ計 SONOHARD(R)JFEアドバンテック
699,800税込769,780
1個
17日以内出荷から21日以内出荷
わずか数秒で測定可圧痕が微小(約0.1mm)硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)引張強さ(N/mm2)換算機能付き測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し測定物裏面状況の影響無しデータ・メモリー2000点校正値メモリー10点ハンディー・充電式で現場測定に最適測定全方向フリー定期交換部品不要で経費削減に寄与焼入れ焼きなましを硬度で管理可外部プリンター(オプション)へ出力可アラーム通知インライン自動計測
全長(mm)電動プローブ:171直径(Φmm)電動プローブ:50質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50データメモリ(点)2000表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
ゴム・プラスチック硬度計 テクロックゴム・プラスチック硬度計テクロック
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチックJIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計Mitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
硬さの測定対象となる試料は、軟らかなスポンジから硬いプラスチックまで様々です。 また、試料の測定する箇所も、平坦な面や穴、溝の底部など多様です。こうした色々な素材の硬さ測定環境に、HH-300シリーズの10機種の硬度計ラインナップがお応えします。コンパクトな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィットします。アナログ表示器に取付けられている置針は、測定時のピーク値計測に大変便利です。
仕様負荷装置:コイルスプリング方式軸径(Φmm)押針形状:1.25精度ばね力:±392.3mN先端形状押針形状:円截形吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeD形状(mm)加圧面:44×18表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
デュロメータ テクロックデュロメータテクロック
69,980税込76,978
1台
24日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です 今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています 軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します 【用途】 一般ゴム(中硬さ用)
仕様●タイプ:タイプA●準拠規格:JIS K 6253/JIS K 7215/ISO 7619/ISO 868/ASTM D 2240/DIN 53505●スプリング荷重値0-100:550-8050mN●押針形状(mm):先端直径0.79(35°円すい台形)●加圧面形状:30×20mm 角ベース●押針高さ(mm):2.5アズワン品番67-5265-55
サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
スタイラスアラーム機能あり 【注意事項】
仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書アズワン品番68-0501-71
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
ディジタルゲージカウンタ DG-4340 小野測器ディジタルゲージカウンタ DG-4340小野測器
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力 3chコンパレータによる複数クラス分けが可能(※DG-4340 のみ)
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164424アズワン品番67-4835-83
ディジタルゲージカウンタ DG-4320 小野測器ディジタルゲージカウンタ DG-4320小野測器
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164423アズワン品番67-4835-82
サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ SJシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ SJシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1台
7日以内出荷
多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用。
長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8寸法(mm)液晶:117.8×88.2測定範囲検出部:360(-200~+160)μm測定範囲(mm)X軸:16電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS表示演算結果:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示先端形状測定力/スタイラス:0.75mN/2μmR60°分解能【検出部】測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μmフィルターGauusian、2CR75、PC75機能印刷:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目、カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能、省電力:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能、測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存、保存:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件、外部入出:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F、合否判定:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)アズワン品番68-0501-72特性解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)、評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線測定速度(mm/s)リターン時:1、測定時:0.25、0.5、0.75スキッド圧(mN)400以下パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8カットオフ値λs(μm)2.5、8
M2ルビー球ストレートスタイラス レニショーM2ルビー球ストレートスタイラスレニショー
21,980税込24,178
1本
当日出荷
測定精度を最大限まで引き出します。
用途レニショー三次元測定機用プローブ、工作機械用プローブ、Equator ゲージングシステム、他社製センサー用。トラスコ品番408-6130材質球材質:ルビー、軸材質:超硬軸長さ(mm)20種類ストレートスタイラスねじ径M4有効長(mm)10球径(Φmm)1.0(球の精度 AFBMA 3290/DIN 5401 2002に準拠したグレード5球)
色差計 TIME色差計TIME
599,800税込659,780
1個
11日以内出荷
SCS光エンジン:高いの再現性を提供カメラファインダー:対象エリア明確な観察自動調光補正:異なる光環境でカラーデータの一貫性を確保ETCリアルタイム補正:長期測定安定性を確保するためフル帯域光源:測定速度と精度を向上色カード判別(カスタマイズ):実用性と利便性を改善
仕様●測定条件:オブザーバー角度2度/10度 | 8/ d(拡散照明・8度 受光),SCI 方式/SCE 方式同時測定機能 | CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 規準●積分球/Φ 40mm,Avian-D 完全拡散表面コーティング●照明光源/CLEDs(フルバンド・イコライザーLED 光源)●インダクタ/ダブルビームアレイセンサ●波長範囲/400~700nm●測定範囲/0~200%●分解能/0.0001●観察光源/ A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF ,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35●表示スペクトル:データ, サンプル色差値, 色 差値, 合格/ 不合格結果, 色の偏り, 測定表示エリア, カラーシミュレーション 履歴データ, 手入力標準サンプル, 測定レポート生成●測定間隔:2秒●色空間:CIE-L□a□b,L□C□h,L□u□v,XYZ,Yxy反射率色差式:Δ E□ab, Δ E□CH, Δ E□uv, Δ E□cmc(2:1), Δ E□cmc(1:1), Δ E□94, Δ E□00●その他仕様:WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), メタメリズム指数Milm, スティッキー色堅牢度, 色堅牢度●繰返し精度:分光反射率/標準偏差ΔE □ab 0.08 以内、測色値/Δ E□ab 0.03 以内(間隔5秒で白色校正板で30回測定)最大値0.05●誤差:ΔE□ab 0.2以内●電池電量:充電式,10000回の連続測定,7.4V/6000mAh●インターフェイス:USB, ワイヤレス(オプション:カスタマイズ)●データストレージ:20000件●光源寿命:5年150万回●寸法:181x73x112mm●重さ:550g●ディスプレイ:フルカラー画面●動作使用環境温度:0~40℃、湿度:<85%結露ないこと●保管環境:-25~55℃, 湿度:<85%結露ないこと●カラーマッチング 不可アズワン品番65-8290-95
表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTIME
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整:±5度)アズワン品番65-8290-70
表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTIME
629,800税込692,780
1個
11日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様●Y軸範囲:300±1 mm●測定台の寸法:600mm×420mm×80mm●レベリングテーブルの調整範囲●X軸方向:±12.5mm●Y軸方向:±12.5mm●回転:360度(微調整:±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-69
表面粗さ計用測定プラットフォーム TIME表面粗さ計用測定プラットフォームTIME
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整±5度)●ピッチング:0度~5度アズワン品番65-8290-71
表面粗さ計 TIME表面粗さ計TIME
309,800税込340,780
1個
11日以内出荷
TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)フィルタリング方法:2RC, GAUSSISO1997、ANSI、JIS2001準拠USBとRS232インタフェース機能自動電源オフ
仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能アズワン品番65-8290-64
リーブ硬度計 アミッタリリーブ硬度計アミッタリ
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換最新50グループの測定値を保存可能測定材料や方法をキー操作で選択大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60
デジタルハンディ回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTシリーズ ニデックドライブテクノロジーデジタルハンディ回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTシリーズニデックドライブテクノロジー
80,980税込89,078
1台
18日以内出荷
商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
59,880税込65,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定アーム4つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源(ブリッジ)(x0.001)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X0.01)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x0.1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x10)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X100)内部電池 3V、外部電源 15V、(x1000)内部電池 3V、外部電源 15V感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x0.001)1~11.11、(X0.01)10~111.1、(x0.1)100~1111、(x1)1~5k、5k~11.11k、(x10)10k~50k、50k~111.1k、(X100)100k~500k、500k~1111k、(x1000)1M~11.11M
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
69,880税込76,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器を内蔵 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定ダイヤル2つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源1.5Vx2精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
ゴム硬度計 テクロックゴム硬度計テクロック
68,980税込75,878
1セット
40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計 テクロックデジタルゴム硬度計テクロック
149,800税込164,780
1台ほか
30日以内出荷から50日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000NシリーズRIGOL(リゴル)
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
自動絶縁耐圧試験器 HIOKI(日置電機)自動絶縁耐圧試験器HIOKI(日置電機)
569,800税込626,780
1台
15日以内出荷
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器 絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能 PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生 耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験仕様(電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示)付属品高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1質量(kg)18測定範囲電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル)周波数(Hz)50/60切換え可能電源AC100V(50/60Hz)、1000VAmax.定格電圧(V)DC50~1200(1Vステップで任意設定可能)出力電圧AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×155×480機能(モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上測定レンジ10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA)測定確度0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて)測定電流定格:1mA、短絡電流:200mA以下タイマー設定0.3~999s波形AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下)RoHS指令(10物質対応)対応判定方法ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
金属用リーブ硬度計 TIME510D TIME金属用リーブ硬度計 TIME510DTIME
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能 Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話) パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加 100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り) いつでもどこでもテストできる優れた携帯性 暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷 計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能 ソフトウェアキャリブレーション 充電式リチウム電池、充電インジケーター付き
仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm測定範囲170-960HLD電源6V/500mA測定精度6HLD連続使用時間(時間)8h充電時間(時間)2
マイクロポーラス材料硬度計 TIME5432C TIMEマイクロポーラス材料硬度計 TIME5432CTIME
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。 特徴 ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。 LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。 OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。 自動ゼロ点校正。 さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。 タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。 ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。 200個の平均ロック値を保存します。 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。 それは24時間以上継続して働くことができます。 電圧表示と低電圧プロンプト。 自動シャットダウンし、機能は調整可能です。 テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。
仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc)測定範囲0~100Hc電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1Hc
ショアAO硬度計 TIME5432 TIMEショアAO硬度計 TIME5432TIME
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用 LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作 OLED 画面は硬度値をはっきりと表示 自動ゼロ点校正 さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック) ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去 200 個の平均ロック値を保存 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送 24 時間以上継続稼働 電圧表示と低電圧プロンプト 自動シャットダウン機能は調整可能 テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能
仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20~90HAO)測定範囲0~100HAO電源内蔵の充電式リチウム電池分解能0.1HAO
その他測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら