膜厚計 :「塗 膜 計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質ステンレス 規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム 規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371 寸法(Φmm)50
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
材質アルミニウム 規格適合/ISO2808、ASTM D4414、準拠/JIS K5600 測定範囲(μm)25~2032 アズワン品番4-4770-01
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります