1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん塗装膜厚計
鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1) 寸法(mm)124×62×32 質量(g)約100 測定範囲(mm)(最小)直径6 電源(V)6F22 9バッテリー(別売) 測定精度3%+2μm 分解能(μm)0.1 測定範囲(μm)0~1300 測定単位μm 動作環境-20~40℃ 20%~90%RH 曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm 最小板厚(mm)【基板】0.5
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング